エスコ
15mmx18m マスキングテープ(サイディング用 8巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1包(8巻)
注文コード
64644677
品番
EA943MP-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
平面紙
粘着剤
アクリル系
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09