EA944KD-44A 50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ 64646183

50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード64646183品番EA944KD-44A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900
用途
土木建築分野:シール材、止水材
スリップ止め
ダクト・内装用床下断熱
半導体生産装置関連
鉄道車両、自動車シール材
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)10基材EPDM発泡体材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする