EA944MA-60A 19.1mmx6.1m マジックテープ(黒) エスコ 64646278

 

EA944MA-60A 19.1mmx6.1m マジックテープ(黒) エスコ 64646278
EA944MA-60A 19.1mmx6.1m マジックテープ(黒) エスコ 64646278
EA944MA-60A 19.1mmx6.1m マジックテープ(黒) エスコ 64646278

19.1mmx6.1m マジックテープ(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード64646278品番EA944MA-60A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200
材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)約54長さ(m)6.1使用温度範囲(℃)-18~104ループ引張強度規格値(N[kgf])178N(18.2kg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする