エスコ
50mmx30mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
64646506
品番
EA944MY-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
2
基材
セラミック繊維(ヒート処理)+ガラス繊維+金属線補強
使用温度範囲(℃)
800まで