エスコ
50mmx18m マスキングテープ(シーリング用 2巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1包(2巻)
注文コード
64646673
品番
EA944NT-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥875
販売価格(税別)
¥
795
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
基材
和紙原紙
粘着剤
ゴム系粘着剤
厚さ(mm)
0.10
テープ厚さ(mm)
0.1
アズワン品番
64-2284-94