エスコ
160mm ワゴンモールコーナー(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64647924
品番
EA947HM-28F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
仕様
適合モール:EA947HM-28
材質
PVC
寸法(mm)
B:167、H:27.3、L:216.5、l:15、R:96
色
グレー
アズワン品番
64-2285-48