曜日別特売
KM11K305Z84-1 七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド 64648651

七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(1m)注文コード64648651品番KM11K305Z84-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。
はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。
ケーブルアッセンブリ品です。
・両端のコネクタの型式
・ケーブル長さ
をご選択下さい。
※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。
※両端のコネクタは同シリーズとなります。
※両端のコネクタは同サイズとなります。

コネクタ1NCS305ADコネクタ2切り落としケーブル長(m)1ピン数(ピン)コネクタ:5使用電線VCTF2.0×5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容電流はケーブルの定格に準じます。
※協力会社で加工した商品となりますので、メーカー様へのお問合せはお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする