※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
エスコ
M12 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64649157
品番
EA948AD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M12×20、D:70、H:44、d:30