曜日別特売
EA948AM-5 M8x32mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコ 64650024

 

EA948AM-5 M8x32mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコ 64650024
EA948AM-5 M8x32mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコ 64650024
EA948AM-5 M8x32mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコ 64650024

M8x32mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64650024品番EA948AM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×12、D:32、H:30ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする