アズワン
【レンタル】ハロゲン水分計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
レンタル日数(日)
1(延長)
5
10
15
20
30
40
50
10(延長)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64650506
品番
HM1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥892
HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
秤量(g)
110
最小表示
0.1/5%/mg
水分(%)
10.0~90.0/±0.2(10gサンプル)
質量(g)
0.02~110
加熱温度(℃)
40~199
タイマー
1~99min
計量皿寸法(Φmm)
90
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
アルミ皿(3-6557-11)
アズワン品番
3-6557-01-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64650506
HM1105
72183855
HM1105
【レンタル】ハロゲン水分計
アズワン
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)