曜日別特売
EA948CB-238 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ 64651467

EA948CB-238 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ 64651467
EA948CB-238 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ 64651467

M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64651467品番EA948CB-238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥831
販売価格(税別)
755
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M12×30、R:78、H:54、d:19、D:24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする