曜日別特売
EA948DB-28 M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653199

 

EA948DB-28 M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653199
EA948DB-28 M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653199
EA948DB-28 M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653199

M16 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64653199品番EA948DB-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,672
販売価格(税別)
1,520
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)65~125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする