曜日別特売
EA948DB-37 M12 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653269

 

EA948DB-37 M12 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653269
EA948DB-37 M12 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653269
EA948DB-37 M12 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653269
EA948DB-37 M12 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653269

M12 重荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64653269品番EA948DB-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,232
販売価格(税別)
1,120
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする