エスコ
9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64653479
品番
EA948DB-104
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小~最大)(N)
6~12