エスコ
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64653664
品番
EA948DB-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)
15~25