エスコ
M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64653707
品番
EA948DD-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
仕様
ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質
本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)
A:10、B:M20、C:31、D:91、K:22