EA949DD-620 M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ 64654154

EA949DD-620 M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ 64654154
EA949DD-620 M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ 64654154

M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋注文コード64654154品番EA949DD-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする