エスコ
M4x12mm 六角ボルト(チタン/1本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64657609
品番
EA949HN-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ(mm)
0.7
頭部対辺(mm)
7
入数
1個
ねじサイズ
M4×12