エスコ
M6x20mm 六角ボルト(チタン/1本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64657697
品番
EA949HN-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ(mm)
1
頭部対辺(mm)
10
入数
1個
ねじサイズ
M6×20