エスコ
5x 15mm ボールロックピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64658406
品番
EA949RH-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
材質
SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)
A:5、B:5.6、C:15、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)
250