エスコ
6x 40mm ボールロックピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64658485
品番
EA949RH-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
材質
SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)
A:6、B:8、C:40、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)
250