エスコ
8x 70mm ボールロックピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64658564
品番
EA949RH-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
材質
SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)
A:8、B:8.5、C:70、D:13、E:11
ケーブル長(mm)
250