EA949RH-153 16x 70mm ボールロックピン エスコ 64658799

 

EA949RH-153 16x 70mm ボールロックピン エスコ 64658799
EA949RH-153 16x 70mm ボールロックピン エスコ 64658799
EA949RH-153 16x 70mm ボールロックピン エスコ 64658799

16x 70mm ボールロックピン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64658799品番EA949RH-153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,852
販売価格(税別)
5,320
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:70、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする