エスコ
16x 80mm ボールロックピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64658808
品番
EA949RH-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,951
販売価格(税別)
¥
5,410
バスケットに入れる
材質
SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)
A:16、B:16.5、C:80、D:14、E:19
ケーブル長(mm)
250