エスコ
16x 90mm ボールロックピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64658817
品番
EA949RH-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
材質
SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)
A:16、B:16.5、C:90、D:14、E:19
ケーブル長(mm)
250