エスコ
30kg サクションリフターセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組
注文コード
64659718
品番
EA950SC-30D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ケース付:315×187×150mm
吸着面:平面
材質
アルミニウム
全高(mm)
115
パッドサイズ(Φmm)
120
吸着能力(kg)
30(1個あたり)
総質量(kg)
1.5