エスコ
20~40mm/25mm ベルト付回転フック(OD色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64660147
品番
EA951DV-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
仕様
ベルト適用径:20~40mm
材質
フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)
奥行×高さ:48×85、幅:37、開口:18
ベルト幅(mm)
25
吊下荷重(kg)
3