曜日別特売
EA956V-105 65x 65mm エコユニボード札(10枚) エスコ 64663069

EA956V-105 65x 65mm エコユニボード札(10枚) エスコ 64663069
EA956V-105 65x 65mm エコユニボード札(10枚) エスコ 64663069

65x 65mm エコユニボード札(10枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード64663069品番EA956V-105
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450
材質エコユニボード(再生ポリプロピレン)厚さ(mm)2穴径(Φmm)4寸法(縦×横)(mm)65×65入数10枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする