EA956V-108 80x 40mm エコユニボード札(10枚) エスコ 64663096

EA956V-108 80x 40mm エコユニボード札(10枚) エスコ 64663096
EA956V-108 80x 40mm エコユニボード札(10枚) エスコ 64663096

80x 40mm エコユニボード札(10枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード64663096品番EA956V-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
材質エコユニボード(再生ポリプロピレン)厚さ(mm)2穴径(Φmm)4寸法(縦×横)(mm)80×40入数10枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする