EA968AE-1 [112M] モーターベース エスコ 64664487

 

EA968AE-1 [112M] モーターベース エスコ 64664487
EA968AE-1 [112M] モーターベース エスコ 64664487
EA968AE-1 [112M] モーターベース エスコ 64664487

[112M] モーターベース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64664487品番EA968AE-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,220
販売価格(税別)
10,200
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:190、F:140、BM:308、BN:263わく番号112M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする