エスコ
1800x460mm メタルラック用棚板
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64664584
品番
EA976AJ-111
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,823
販売価格(税別)
¥
8,930
バスケットに入れる
付属品
固定部品×4組
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
1800×460×40
質量(kg)
8.7
耐荷重(kg)
100
適合ポール径(Φmm)
25