テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
【レンタル】多出力直流安定化電源
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
レンタル日数(日)
1(延長)
5
10
15
20
30
40
50
1(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64664637
品番
PW24-1.5AQ
参考基準価格(税別)
¥1,136
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
入力電源(V)
AC100/115/200/230±10%(50/60Hz)
質量(kg)
約9.1
付属品
電源コード×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線
仕様
【電圧/電流(CH1)】0~+24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH2)】0~-24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH3)】0~+8V/0~2A、【電圧/電流(CH4)】0~+8V/0~2A
アズワン品番
3-6139-03-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※AC100V以外で使用する場合は、その電圧仕様の電源コード(別売)が必要です。