エスコ
100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64664986
品番
EA976AW-405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
127
耐荷重(kg)
50
偏心
32
許容荷重(daN)
50