曜日別特売
EA976AW-415 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付 エスコ 64665065

EA976AW-415 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付 エスコ 64665065
EA976AW-415 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付 エスコ 64665065

75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64665065
品番
EA976AW-415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,805
販売価格(税別)
¥2,550
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
96
耐荷重(kg)
40
偏心
29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする