曜日別特売
EA979CB-3 125mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個) エスコ 64665668

 

EA979CB-3 125mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個) エスコ 64665668
EA979CB-3 125mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個) エスコ 64665668

125mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード64665668品番EA979CB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム黄/黒適合車輪径(Φmm)125用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする