エスコ
25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64666526
品番
EA981CA-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,536
販売価格(税別)
¥
7,760
バスケットに入れる
材質
ナイロン
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
5
使用荷重(kg)
800
揚量(t)
0.8