エスコ
25mmx8.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64666544
品番
EA981CA-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
材質
ナイロン
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
8
使用荷重(kg)
800
アズワン品番
64-2293-40
揚量(t)
0.8