エスコ
50mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64666553
品番
EA981CB-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
材質
ナイロン
幅(mm)
50
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
1.6
全長(m)
1
揚量(t)
1.6