エスコ
75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64666693
品番
EA981CC-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
材質
ナイロン
幅(mm)
75
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(t)
2.5
全長(m)
6
揚量(t)
2.5