エスコ
25mmx1.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64666797
品番
EA981TE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
1.0
全長(m)
1.0
使用荷重(kg)
630
揚量(t)
0.63