曜日別特売
EA981TE-2.5 25mmx2.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ 64666824

25mmx2.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64666824品番EA981TE-2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,774
販売価格(税別)
4,340
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)2.5全長(m)2.5使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする