エスコ
25mmx4.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64666849
品番
EA981TE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,567
販売価格(税別)
¥
5,970
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
4.0
全長(m)
4.0
使用荷重(kg)
630
揚量(t)
0.63