曜日別特売
EA981TE-5 25mmx5.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ 64666858

25mmx5.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード64666858品番EA981TE-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,755
販売価格(税別)
7,050
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)5.0全長(m)5.0使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする