曜日別特売
EA981TF-1.5 50mmx1.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ 64666876

50mmx1.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64666876品番EA981TF-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,161
販売価格(税別)
6,510
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)1.5使用荷重(t)1.25全長(m)1.5揚量(t)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする