エスコ
6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64667043
品番
EA981WB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.6
色
赤
全長(m)
2.0
破断荷重(t)
1.83
ロープ径(Φmm)
6
アズワン品番
64-2293-53