エスコ
9mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(黄)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64667077
品番
EA981WB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
1.8
色
黄
全長(m)
2.0
破断荷重(t)
3.78
ロープ径(Φmm)
9