曜日別特売
EA983S-93 20mm ダイアル錠(ブラック) エスコ 64672817

20mm ダイアル錠(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64672817品番EA983S-93
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9ツル径(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする