エスコ
30mm シリンダー南京錠(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64672905
品番
EA983SG-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
材質
シリンダー:真鍮
幅(mm)
30
寸法(mm)
D:4.8、H:27、T:11、W:30、X:18、Y:16
材質(本体)
真鍮
クリアランス(mm)
縦:19、横:16
材質(ツル)
ハードスチール
ツル径(Φmm)
5.0