EA986PG-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ 64675005

 

EA986PG-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ 64675005
EA986PG-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ 64675005
EA986PG-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ 64675005
EA986PG-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ 64675005

125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64675005品番EA986PG-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,772
販売価格(税別)
2,520

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗

材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1200穴径(Φmm)9全高(mm)165耐荷重(kg)135プレート寸法(mm)105×80取付ピッチ(mm)76×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする