エスコ
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64675188
品番
EA986PP-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
60
取付座(mm)
70×58
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
93
耐熱温度(℃)
-20~80
穴径d(Φmm)
8
プレート寸法F1×F2(mm)
70×58
寸法(P1×P2)(mm)
55×42